画像準備中

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2 DP×1/ブラック/スピーカー:有/1年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84557194 品番JN-IPS2708UHDR-HSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,900

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフ

仕様●サイズ:27型●本体カラー:ブラック●パネル方式:IPS(ADS)パネル●表面処理:ノングレア●表示色:10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97%●ピッチ:約0.155mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●解像度:3840×2160●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1200:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●高さ調整:あり「130mm」●縦回転(ピボット)機能:あり「90°」●バックライト:E-LED●ケーブル:電源ケーブル/HDMIケーブル●アダプタ:YES●USB:ファームウェア更新用●スピーカー:2W×2●本体サイズ(H×W×D):高横401-531/縦630-660mmx幅615mmx奥行220mm●本体重量:約6.0kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 1.5A●最大消費電力:35W●最大消費電力(備考):最大≦35W 通常≦24W 省エネ≦20W スタンバイ≦0.5W●グリーン購入法:未対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●TCO:未対応●PCリサイクル:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●法規関連確認日:20230905●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4514-34
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする