福井クラフト
25cm 角皿 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84557429
品番
26020260
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):54mm●重量:548g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-01