福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
木 尺3 長角会席盆 溜漆塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84557754
品番
17416860
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):289mm●サイズ(H):14mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4604-91