福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
22.1cm 竹重加熱式 仕切・発熱剤付 50セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84557858
品番
62164440
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):221mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):83mm●材質:紙・ポリスチレン
アズワン品番
68-4711-81