福井クラフト
松皿木目 黒天朱/朱天黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84557876
品番
51306440
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):157mm●サイズ(H):7mm●重量:108g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-23