福井クラフト
はご板皿 黄金金彩/銀透き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84557910
品番
51306465
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):7mm●重量:131g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-26