セイコーインスツル
セイコーインスツルの 店舗運営用品
セイコーインスツルの キャッシャー/レジ・会計用品
セイコーインスツルの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール紙 TP-312C-1 10巻/箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84558436
品番
TP-312C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,340
仕様
●製品タイプ:感熱紙●対応プリンタタイプ:感熱式プリンタ●カットタイプ:ロール紙●紙幅(mm):80●外径(mm):48●内径(mm):12●長さ(m) :(25)●巻(枚)/箱 :10●コード番号:SI100S5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7842-33
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。