液晶ディスプレイ ディープブラック・ノングレアコーティング 75型/3840x2160/HDMI/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84558479 品番FW-75BZ40L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥557,000

【特長1 映り込みを抑えて鮮明に表示。
明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」】「ディープブラック・ノングレアコーティング」採用で47%というヘイズ値(85V型は58%)と、高コントラストで発色のよい映像表示を両立。
映り込みを大幅に抑え込みながらも、色味が薄くなったり変化したりすることもなく、明るい場所でも明瞭な映像を表示します。
700cd/m2の高輝度パネル(85V型は650cd/m2)により、窓がある会議室や、照明の数が多い商業施設などにおすすめです。
【特長2 幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。
また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。
サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。
さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。
よりスムーズな設置を実現しています。

仕様コード番号:SO10QAD※ご注文後のキャンセルができない商品でございます 表面処理ノングレア コントラスト比1200:1、600000:1(ダイナミック) 解像度3840×2160 入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 色(本体)ブラック アズワン品番67-7874-14 モニターサイズ75型
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする