65V型 『業務用ブラビアBZ35L』高輝度4Kディスプレイ/3840x2160/HDMI/

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84560466 品番FW-65BZ35L
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

【特長1 550cd/m2で明るい教室などでも高い視認性を確保】ソニー独自の高精細・高コントラスト・広色域技術に加え、550cd/m2の4Kパネルを搭載。
明るい教室や会議室でも、資料・教材の数字やグラフ・図面などの細部まで高精細に表示することで、情報伝達を効率化します。
またサイネージとして活用する場合は、見る人の視線や興味をひきつけ、商品やサービス情報をより魅力的に伝えます。
【特長2幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。
また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。
サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。
さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。
よりスムーズな設置を実現しています。
【特長3ビジネス用途に応じたカスタム設定が可能なプロモードを搭載】現場それぞれの要望に応えるため、プロモードには数十もの設定項目を用意

仕様コード番号:SO10QAG※ご注文後のキャンセルができない商品でございます コントラスト比1200:1、400000:1(ダイナミック) 解像度3840×2160 入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 色(本体)ブラック 画面サイズ65型 アズワン品番67-7874-17
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする