画像準備中

SD-10専用 自動測色テーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84562575 品番SD10ACRT
参考基準価格(税別)¥378,500 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為(BLE Bluetooth Low Energyを搭載しておりますが、現段階では機能は無効化されております。将来的にファームウェアのアップデートによる有効化を予定しています。)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240123●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4511-05
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする