互換インク カラークリエーション CANON 使い切りタイプ 大容量

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84564743 品番CC-C371XLBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

対応プリンタ:PIXUS TS9030、PIXUS TS8030、PIXUS TS6030、PIXUS TS5030S、PIXUS TS5030、PIXUS MG7730F、PIXUS MG7730、PIXUS MG6930、PIXUS MG5730 ※2018年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

用途
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
ブラック 適合機種メーカーCanon インク染料 セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 アズワン品番65-0438-33 純正品番BCI-371XLBK 適合プリンタPIXUS TS9030、PIXUS TS8030、PIXUS TS6030、PIXUS TS5030S、PIXUS TS5030、PIXUS MG7730F、PIXUS MG7730、PIXUS MG6930、PIXUS MG5730 ※2018年9月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84564838
2019-11-24
用途:
プリンターインク

今まで純正品を購入してましたが、今回初めて購入して使用しています。問題ないので次回も購入する予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする