互換インク カラークリエーション エプソン 使い切りタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード84565005 品番CC-EIC80LYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

対応プリンタEP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3、EP-982A3 ※2019年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

用途
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
イエロー 適合機種メーカーEPSON インク染料 セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 純正品番エプソン ICY80L 適合プリンタEP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3、EP-982A3 ※2019年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする