PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84565863 品番EIB-UG01-PF2
参考基準価格(税別)¥9,614 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)

付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり 材質【筐体】スチール 【筐体】ブラック 質量(g)約410(本体のみ) 外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ) ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対) 定格消費電力(W)最大18.2 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 動作環境温度:0℃〜50℃ 湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-40〜70℃/5%〜90%(ただし結露なきこと) 保証期間3年間 設置方法なし ファンなし ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 入力電圧AC100-240V 50/60Hz PoE対応802.3af準拠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:521

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする