接続方式Bluetooth(R)無線方式
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
キー配列78キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。
色ブルー
キー方式パンタグラフ
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず
電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)
ホットキー数13キー
接続台数3台
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHID(Human Interface Device)