キーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84566125 品番 TK-FCP097BK
参考基準価格(税別)¥6,091 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。

ブラック キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19 キー方式パンタグラフ キー配列104 キー(日本語配列) 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズコンパクト 質量(g)約508※ケーブル含む ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2 インターフェースUSB 保証期間6カ月間 電源供給方式USBバスパワー ホットキー数12キー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84566152
2021-12-02
用途:
PC通常使用
橋本珠算学院 様 (教育・研究機関)

パンタグラフ式だがキータッチが今一です。
使用開始後すぐにキーの入りが鈍くなった感じ。
やはりキーボードは店頭で確かめて買った方が良いと実感した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする