T字分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84566983 品番LD-GAT37A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。

ベージュ 用途モールとモールの間を接続する商品です。 材質ABS 形状T型分岐 収納本数(本)4 外寸(幅W×高さH)(mm)48×12.5 内寸(幅W×高さH)(mm)15.5×8.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84567114
2019-04-30
用途:
内装配線に利用
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

高さも気になさらず、使いやすかったです。耐久性はまだ未確認ですが、次回も検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする