TabletCartFOUR-r40:12.5インチタブレット・ノート対応 40台収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84568927 品番IPC-4R-40(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥343,640

iPadや富士通Arrows tab Q704/Hなどの12.5インチタブレット端末を最大40台同時に保管+充電できる充電保管庫です。
タブレットPCを電子教材や業務用ツールとして活用する教育機関や企業など、複数台のタブレット端末の保管・管理にご利用いただけます。
最大12.5インチのタブレットも対応し、厚手のカバーを付けたiPadも保管可能です。
角にRをもたせているので、移動時にぶつかってもケガをしにくい安心設計です。
直径100mmのキャスターはさらに、ウレタン製なので、ワックスでも跡がつきません。

仕様●製品タイプ:収納什器等●カラー:ホワイト●対応サイズ:12.5インチ●収納台数:40台●本体サイズ:640(W)x530(D)x892(H)mm●本体重量:66000g●セキュリティ機能:鍵付き扉、盗難防止用チェーン取付可 【オプション】ダイヤルロック仕様に交換可能●本体外形寸法:W:640mm x D:530mm X H908mm (ハンドル・突起部を除く)●質量:66kg(タブレット端末を除く)●電源:AC100V 15A 1500W 50/60hz●保証期間:1年間●RoHS指令:適合●PSE:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:IO105CD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7641-87
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする