仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:レッド●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7649-85