富士通コワーコ
富士通コワーコの トナー/インク
富士通コワーコの トナーカートリッジ/感光体
富士通コワーコの トナー/感光体(ブラザー対応)
PS5110シリーズ現像剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84574457
品番
891120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,520
仕様
●製品タイプ:インク・トナー関連製品●製品種別:新品●対応機種:PS5110シリーズ●コード番号:FC100NY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7556-75
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。