プレートベースネジシルバー51

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84576356 品番DUK51S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様●幅(mm):157●長さ(mm):242●高さ(mm):109●原産国:日本●コード番号:158-0070 アズワン品番67-9189-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする