電気チェーンブロック 5t DA-0.25

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 標準揚程(m)6 注文コード84576864 品番DAK2560
参考基準価格(税別)¥202,520 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は標準揚程など2種類から選べます 他の種類を見る
標準揚程(m)6 仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)50Hz:7.8●巻上速度(m/min)60Hz:9.3●フック間最小距離(mm):525●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●原産国:日本●コード番号:221-7994 アズワン品番67-9180-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする