ADA-5423 STEMMA QT - I2C抵抗膜式タッチスクリーンコントローラ Adafruit 84576950

STEMMA QT - I2C抵抗膜式タッチスクリーンコントローラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84576950品番ADA-5423
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする