曜日別特売
ADA-4627 STEMMA QT/Qwiic互換 3軸加速度センサ Adafruit 84576986

STEMMA QT/Qwiic互換 3軸加速度センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-2095-26
内容量1個注文コード84576986品番ADA-4627
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする