LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
Pシリーズ 放熱器 ヒートシンク
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:アルミ押出●デバイスパッケージ:-●取り付け方法:ピン実装デバイス用●形状:長方形●長さ:25mm●幅:16mm●直径:-●ベース外高さ(フィン高さ):16mm●強制空冷時の熱抵抗:-●自然空冷時の熱抵抗:-●タイプ:アルミ押出
注文コード
84577309
品番
16P16L25YB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:アルミ押出●デバイスパッケージ:-●取り付け方法:ピン実装デバイス用●形状:長方形●長さ:25mm●幅:16mm●直径:-●ベース外高さ(フィン高さ):16mm●強制空冷時の熱抵抗:-●自然空冷時の熱抵抗:-●タイプ:アルミ押出
アズワン品番
68-2194-23