曜日別特売
WN88609 フルカラー2連接穴ステンレスプレート Panasonic(パナソニック) 84577844

フルカラー2連接穴ステンレスプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84577844品番WN88609
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●幅(mm):74●長さ(mm):124●高さ(mm):134●原産国:日本●コード番号:158-1486アズワン品番67-9195-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする