東芝ホームテクノ
東芝ホームテクノの 換気/設備用品
東芝ホームテクノの 送排風機
薄型冷却ファン DC5V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●動作温度:0〜60℃●電圧 - 定格:5VDC●サイズ/寸法:91.0×69.0mm●幅:7.00mm●風量:0.11立方メートル/min●静圧:51.0Pa●ファンタイプ:-●ノイズ:42.0dB●RPM:3500RPM●リード端末処理:-●動作温度:0〜60℃
注文コード
84577984
品番
C-157C
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作温度:0〜60℃●電圧 - 定格:5VDC●サイズ/寸法:91.0×69.0mm●幅:7.00mm●風量:0.11立方メートル/min●静圧:51.0Pa●ファンタイプ:-●ノイズ:42.0dB●RPM:3500RPM●リード端末処理:-●動作温度:0〜60℃
アズワン品番
68-2058-21