パナソニックEWエンジニアリング
パナトラック電力用F型キャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84578560
品番
NE23120
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):375●長さ(mm):565●高さ(mm):193●原産国:日本●コード番号:159-4134
アズワン品番
67-9191-91