曜日別特売
ADA-3966 STEMMA QT/Qwiic互換高精度気圧・高度センサ Adafruit 84579549

STEMMA QT/Qwiic互換高精度気圧・高度センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード84579549品番ADA-3966
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:圧力●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする