SSCI-028110 ESPrR Developer用GROVEシールド スイッチサイエンス 84579558

ESPrR Developer用GROVEシールド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84579558品番SSCI-028110
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:コネクター変換、拡張●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2102-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする