LED 橙、5mm、カラーレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84580730 品番503AD2E-1B
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
仕様●種別:-●色:橙●電圧[V]:2.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:60mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:120mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:610nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:- アズワン品番68-2094-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする