電気チェーンブロック 揚程6m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84581430 品番 DB02860
参考基準価格(税別)¥564,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
定格荷重(t)2.8 仕様●定格荷重(t):2.8●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):975●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2.8t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.45/1.75●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:4.43/5.25●原産国:日本●コード番号:222-1197 アズワン品番67-9181-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする