フルカラー新金属プレート2型18コ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84581527 品番WN6518K
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様●高さ(mm):134●長さ(mm):309●幅(mm):42●原産国:日本●コード番号:158-4624 アズワン品番67-9194-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする