DシリーズDRMパワーリレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:230V●コイル電流:6.1mA(50Hz), 5.2mA(60Hz)●ターンON電圧(最大):184V●ターンON電圧(最小):69V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:27.4×21×35.7mm●実装:ソケット式●接点構成:DPDT 注文コード84581938 品番DRM270730L
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:230V●コイル電流:6.1mA(50Hz), 5.2mA(60Hz)●ターンON電圧(最大):184V●ターンON電圧(最小):69V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:27.4×21×35.7mm●実装:ソケット式●接点構成:DPDT アズワン品番68-2058-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする