フォト・マイクロセンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個検出方式透過形(溝型)検出距離(mm)5(溝幅)仕様-注文コード84582096品番EE-SJ5-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
仕様-材質ソコイタ:ポリカーボネート形状-質量(g)0.8タイプ-構造-検出方式透過形(溝型)出力電圧(V)-接続方式プリント基板用端子検出距離(mm)5(溝幅)出力電流(A)-材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)-保存温度(℃)-30~100消費電流(mA)-保護回路-下降時間(秒)4(μs)使用周囲照度(Lx)-動作モード-スリット寸法(mm)発光側・受光側共:2.1×0.5(縦×横)動作温度(℃)-25~85応答周波数(kHz)-出力形式フォト・トランジスタ発光波長(nm)-上昇時間(μs)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする