画像準備中

フォト・マイクロセンサー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過形(溝型) 検出距離(mm)2(溝幅) 仕様- 注文コード84582114 品番EE-SX1018
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は検出方式・検出距離・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- 形状- 質量(g)0.2 タイプ小型溝型・端子タイプ 構造- 検出方式透過形(溝型) 出力電圧(V)- 接続方式プリント基板用端子 検出距離(mm)2(溝幅) 出力電流(A)- 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)- 保存温度(℃)-30〜100 消費電流(mA)- 保護回路- 下降時間(秒)4(μs) 使用周囲照度(Lx)- 動作モード- スリット寸法(mm)発光側・受光側共:1.7×0.5(縦×横) 動作温度(℃)-25〜85 応答周波数(kHz)- 出力形式フォト・トランジスタ 発光波長(nm)- 上昇時間(μs)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする