電気チェーンブロック 揚程6m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84583006 品番 ASW00560
参考基準価格(税別)¥229,290 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
定格荷重(t)0.5 仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:1〜2●巻上速度(m/min)高速:3〜5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:500kg●原産国:日本●コード番号:221-4890 アズワン品番67-9179-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする