画像準備中

フォト・マイクロセンサー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射形 検出距離(mm)5(溝幅) 仕様- 注文コード84583417 品番EE-SF5
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は検出方式・検出距離・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- 形状- 質量(g)0.7 タイプ- 構造- 検出方式反射形 出力電圧(V)- 接続方式コードはんだ付け用端子 検出距離(mm)5(溝幅) 出力電流(A)- 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)- 保存温度(℃)-30〜80 消費電流(mA)- 保護回路- 下降時間(秒)30(μs) 使用周囲照度(Lx)- 動作モード- スリット寸法(mm)- 動作温度(℃)-25〜80 応答周波数(kHz)- 出力形式フォト・トランジスタ 発光波長(nm)- 上昇時間(μs)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする