DATA POWER TECHNOLOGY
DATA POWER TECHNOLOGYの 電池
DATA POWER TECHNOLOGYの アルカリ乾電池(単3形)
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84583706
品番
DTP652533(PHR)
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7V
アズワン品番
68-2206-03