パトス
パトスの 静電気対策用品
パトスの 除電器(静電気除去装置)
パトスの 卓上型
スイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84583968
品番
PAS20912A
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:AC90〜264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90〜264V
アズワン品番
68-2107-61