曜日別特売
2180DAC ジャンパピン 取手付 赤 LINKMAN 84584214

ジャンパピン 取手付 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84584214品番2180DAC
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
仕様●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:赤●タイプ:オープントップ、グリップアズワン品番68-2055-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする