曜日別特売
ADA-3382 Metro M4 feat. Microchip ATSAMD51 Adafruit 84584607

Metro M4 feat. Microchip ATSAMD51

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84584607品番ADA-3382
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2094-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする