日本モレックス(molex)
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 2極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84585429
品番
530470210
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
仕様
●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470210●ピン数:2極
アズワン品番
68-2055-60