HDMI2.0ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84586427 品番SSCI-037945
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様●長さ:2.0m●規格:High Speed●コネクタ1:HDMI(Type-Aオス)●コネクタ2:HDMI(Type-Aオス)●備考:-●長さ:2.0m アズワン品番68-2102-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする