仕様-
材質投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
形状-
質量(g)約1.4
タイプ溝型・コネクタタイプ
構造-
検出方式透過形(溝型)
出力電圧(V)13.2
接続方式コネクタ接続
検出距離(mm)5(溝幅)
出力電流(A)16
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)DC4.5〜5.5
保存温度(℃)-30〜85
消費電流(mA)25以下
保護回路-
下降時間(秒)-
使用周囲照度(Lx)-
動作モード入光時ON
スリット寸法(mm)発光側:1.4×1.4、受光側:1.4×0.5(縦×横)
動作温度(℃)-20〜85
応答周波数(kHz)3以上(VOUT =VCC 、I OUT 16mA)、1以上(VOUT =VCC 、IOUT 16mA)
出力形式フォト・IC
発光波長(nm)-
上昇時間(μs)-