電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHV-049 6m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84586935 品番AHVK4960
参考基準価格(税別)¥243,060 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5〜5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-4856 アズワン品番67-9177-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする