画像準備中

フォト・マイクロセンサー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過形(溝型) 検出距離(mm)5(溝幅) 仕様- 注文コード84587529 品番EE-SX3163-P2
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は検出方式・検出距離・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS) 形状- 質量(g)約1.4 タイプ溝型・コネクタタイプ 構造- 検出方式透過形(溝型) 出力電圧(V)13.2 接続方式コネクタ接続 検出距離(mm)5(溝幅) 出力電流(A)16 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC4.5〜5.5 保存温度(℃)-30〜85 消費電流(mA)25以下 保護回路- 下降時間(秒)- 使用周囲照度(Lx)- 動作モードしゃ光時ON スリット寸法(mm)発光側:1.4×1.4、受光側:1.4×0.5(縦×横) 動作温度(℃)-20〜85 応答周波数(kHz)3以上(VOUT =VCC 、I OUT 16mA)、1以上(VOUT =VCC 、IOUT 16mA) 出力形式フォト・IC 発光波長(nm)- 上昇時間(μs)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする