画像準備中

フォト・マイクロセンサー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過形(溝型) 検出距離(mm)5(溝幅) 仕様ねじ取付サイズ:M4 注文コード84587538 品番EE-SX4173-P2
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は検出方式・検出距離・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじ取付サイズ:M4 材質投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS) 形状L字取付タイプ 質量(g)約1.5 タイプ- 構造基準構造 検出方式透過形(溝型) 出力電圧(V)- 接続方式コネクタ接続 検出距離(mm)5(溝幅) 出力電流(A)- 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC5±10%リップル(p-p)10% 保存温度(℃)-30〜80 消費電流(mA)25以下 保護回路- 下降時間(秒)- 使用周囲照度(Lx)1000以下 動作モード入光時ON スリット寸法(mm)発光側:1.4×1.4、受光側:1.4×0.5(縦×横) 動作温度(℃)-25〜55 応答周波数(kHz)3以上(VOUT =VCC 、I OUT =16mA) 出力形式フォト・IC 発光波長(nm)940 上昇時間(μs)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする