Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
フルカラーネームSWカード・住宅用2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84587556
品番
WV8310
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):170●高さ(mm):1●長さ(mm):240●原産国:日本●コード番号:158-4773
アズワン品番
67-9203-68