TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの トランシーバー
TAEJIN Technologyの 本体 トランシーバー
TAEJIN Technologyの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
RS485/RS422トランシーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:IC●機能:トランシーバー●主要特性:-●回路数:-●電源電圧(最小/(標準))[V]:0V●電源電圧(最大)[V]:3.3±5%●パッケージ:SOP-8●システム(デジタル/アナログ):-●入力IF:-●出力IF:-●コントロールIF:-●種別:IC
注文コード
84588500
品番
MAX3485ED
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:IC●機能:トランシーバー●主要特性:-●回路数:-●電源電圧(最小/(標準))[V]:0V●電源電圧(最大)[V]:3.3±5%●パッケージ:SOP-8●システム(デジタル/アナログ):-●入力IF:-●出力IF:-●コントロールIF:-●種別:IC
アズワン品番
68-2207-01