ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。
各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。
ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。
カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。
コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。
各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。
ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。
また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5〜2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。
2個の独立したチャンバー
独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。
ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。
ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック